Multímetro digital Básica
Multímetro digital básico
MULTIMETRO DIGITAL BASIC
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección del medidor
Con entradas protegidas por fusible (utilice solo fusibles originales)
Excelente lectura
Con dígitos de 12 mm
Rango de la pantalla
- 4000 cifras
- Función de almacenamiento de pantalla ("hold")
- Función de mín./máx.
Fácil acceso a baterías y fusibles
Indicación mediante gráfico de barras
Para un rápido reconocimiento de tendencias
Protección contra sobretensiones de CAT. III
Cubierta multifunción a prueba de golpes
Para colocar el medidor y sujetar las puntas de medición
Hojas de datos(X)
Para la realización de mediciones en baterías, alternadores, motores de arranque, carburadores, bobinas de encendido, condensadores, etc. (para ciertas aplicaciones se necesita la punta de corriente de CA o de CA + CC pasiva, no incluida con la entrega)
Mostrar | 4000 dígitos con gráfico de barras |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT III |
Designación de la batería | Bloque de 9 V; 6LR61; 6AM6 |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Longitud x anchura x altura | 170 x 80 x 30 mm |

PILA ALCALINA WURTH 9 V BLOCK 6LR61